Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871F-D70NN50-D4 FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR - 871F-D70NN50-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871F-D70NN50-D4 FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 70 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468293805

Artikelnummer

RCK871F-D70NN50-D4

Herstellernummer

871F-D70NN50-D4

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

115 mm

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

300 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR