ROCKWELL AUTOMATION - RCK871L-B20E40-T2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO DIN - 871L-B20E40-T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Packung
1 ST
EAN
0662468446089
Artikelnummer
RCK871L-B20E40-T2
Herstellernummer
871L-B20E40-T2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
120 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
20...250 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
15 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...250 V


