ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-B15C30-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-B15C30-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
0662073892899
Artikelnummer
RCK871TM-B15C30-A2
Herstellernummer
871TM-B15C30-A2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
77.2 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
10 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...250 V


