Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-B5N18-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-B5N18-A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-B5N18-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073893025

Artikelnummer

RCK871TM-B5N18-A2

Herstellernummer

871TM-B5N18-A2

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

74.7 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

20...250 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

20 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...250 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello METAL FACE INDUCTIVE SENSOR