ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH10N30-H2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-BH10N30-H2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Spannungsart - AC/DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Schaltfrequenz - 45 Hz
Packung
1 ST
EAN
0662468472606
Artikelnummer
RCK871TM-BH10N30-H2
Herstellernummer
871TM-BH10N30-H2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
10 mm
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Schaltfrequenz:
45 Hz
Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello METAL FACE INDUCTIVE SENSOR


