ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH15N30-H2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO FACC - 871TM-BH15N30-H2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0662468472682
Artikelnummer
RCK871TM-BH15N30-H2
Herstellernummer
871TM-BH15N30-H2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
57.9 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
20 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
25 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...250 V



