ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M10CP18-D4 METAL FACE SELECTABLE - 871TM-M10CP18-D4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
0781180458078
Artikelnummer
RCK871TM-M10CP18-D4
Herstellernummer
871TM-M10CP18-D4
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
66 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
200 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


