Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A10N18-R3 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-A10N18-R3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A10N18-R3 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468291061

Artikelnummer

RCK872C-A10N18-R3

Herstellernummer

872C-A10N18-R3

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

24...24 V

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR