ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A4N12-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-A4N12-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
0662468273159
Artikelnummer
RCK872C-A4N12-A2
Herstellernummer
872C-A4N12-A2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
24...24 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
1300 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


