ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-A5N18-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-A5N18-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
0662468356227
Artikelnummer
RCK872C-A5N18-A2
Herstellernummer
872C-A5N18-A2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
15 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Wechselfeld
Kaskadierbar:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V


