Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D2NN8-E2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D2NN8-E2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D2NN8-E2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468299265

Artikelnummer

RCK872C-D2NN8-E2

Herstellernummer

872C-D2NN8-E2

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

24...24 V

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR