ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D2NP8-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D2NP8-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
0662468299289
Artikelnummer
RCK872C-D2NP8-D4
Herstellernummer
872C-D2NP8-D4
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
58.7 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


