ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D4NE12-A2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D4NE12-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
0662468292105
Artikelnummer
RCK872C-D4NE12-A2
Herstellernummer
872C-D4NE12-A2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Versorgungsspannung:
10...30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
2000 Hz


