Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D4NN12-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D4NN12-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D4NN12-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468299678

Artikelnummer

RCK872C-D4NN12-D4

Herstellernummer

872C-D4NN12-D4

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Art der Betätigung:

metallisches Target

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR