ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D5NE18-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D5NE18-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
0662468292136
Artikelnummer
RCK872C-D5NE18-D4
Herstellernummer
872C-D5NE18-D4
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


