Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D5NP18-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL - 872C-D5NP18-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D5NP18-D4 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO WORL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468302194

Artikelnummer

RCK872C-D5NP18-D4

Herstellernummer

872C-D5NP18-D4

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

64.3 mm

Versorgungsspannung:

10...30 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR