Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-G8N12-A2 INDUCTIVE CYLINDRICAL - 872C-G8N12-A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-G8N12-A2 INDUCTIVE CYLINDRICAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598753762

Artikelnummer

RCK872C-G8N12-A2

Herstellernummer

872C-G8N12-A2

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

24...24 V

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR