ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-MM1NN7-E2 INDUCTIVE CYLINDRICAL - 872C-MM1NN7-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
0611320527077
Artikelnummer
RCK872C-MM1NN7-E2
Herstellernummer
872C-MM1NN7-E2
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
24...24 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5...30 V


