Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-NH12BP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-NH12BP18-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-NH12BP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172865275

Artikelnummer

RCK872C-NH12BP18-D4

Herstellernummer

872C-NH12BP18-D4

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

24...24 V

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR