Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO DIN - 872L-A20E40-T2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072662615

Artikelnummer

RCK872L-A20E40-T2

Herstellernummer

872L-A20E40-T2

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

120 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

20...250 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

15 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Wechselfeld

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR