ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-D20EP40-T3 INTERRUTTORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO DIN - 872L-D20EP40-T3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Packung
1 ST
EAN
0662072662714
Artikelnummer
RCK872L-D20EP40-T3
Herstellernummer
872L-D20EP40-T3
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
120 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...60 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
100 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
120 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...60 V


