ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F4AC-1 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F4AC-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
0781180763264
Artikelnummer
RCK889D-F4AC-1
Herstellernummer
889D-F4AC-1
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
250 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...105 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


