Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F4AC-2 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F4AC-2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F4AC-2 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072794835

Artikelnummer

RCK889D-F4AC-2

Herstellernummer

889D-F4AC-2

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

300 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 DC MICRO CABLE