ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F5AC-10 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F5AC-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 5
Kabellänge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
7449079755801
Artikelnummer
RCK889D-F5AC-10
Herstellernummer
889D-F5AC-10
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
5
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
4 V
Durchgangswiderstand:
300 mOhm


