Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F8AB-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-F8AB-5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-F8AB-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070249224

Artikelnummer

RCK889D-F8AB-5

Herstellernummer

889D-F8AB-5

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

36 V

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 DC MICRO CABLE