ROCKWELL AUTOMATION - RCK889D-R4AC-5 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CC MICRO CAV - 889D-R4AC-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Polzahl - 4
Kabellänge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
7449070938869
Artikelnummer
RCK889D-R4AC-5
Herstellernummer
889D-R4AC-5
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Polzahl:
4
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
4 A


