ROCKWELL AUTOMATION - RCK889M-F19RM-2 HOMERUN CORDSET FOR 4- OR 8-PO - 889M-F19RM-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 19
Kabellänge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
7449073379027
Artikelnummer
RCK889M-F19RM-2
Herstellernummer
889M-F19RM-2
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
19
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
2 A


