Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AF-12F SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO MINI CAVI PR - 889N-F4AF-12F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-F4AF-12F SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO MINI CAVI PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 3.7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072318973

Artikelnummer

RCK889N-F4AF-12F

Herstellernummer

889N-F4AF-12F

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

3.7 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

600 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...105 °C

Bemessungsstrom In:

10 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 MINI CABLE