ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-R5AE-20F SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO MINI CAVI PR - 889N-R5AE-20F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig
Polzahl - 5
Kabellänge - 6.1 m
Packung
1 ST
EAN
8013768508734
Artikelnummer
RCK889N-R5AE-20F
Herstellernummer
889N-R5AE-20F
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
rechtwinklig
Polzahl:
5
Kabellänge:
6.1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Bemessungsspannung:
300 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Bemessungsstrom In:
3 A


