ROCKWELL AUTOMATION - RCK889P-F4AB-10 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO PICO CAVI PR - 889P-F4AB-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
7449071334776
Artikelnummer
RCK889P-F4AB-10
Herstellernummer
889P-F4AB-10
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A


