Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889R-F3ECA-2 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CA MICRO PRE - 889R-F3ECA-2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889R-F3ECA-2 SISTEMI DI CONNESSIONE TIPO CA MICRO PRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079910057

Artikelnummer

RCK889R-F3ECA-2

Herstellernummer

889R-F3ECA-2

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 AC MICRO CABLE