Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A220T-VJ72AA MP SERIES MPL 240V SERVO MOTO

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A220T-VJ72AA MP SERIES MPL 240V SERVO MOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.62 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076249693

Artikelnummer

RCKMPL-A220T-VJ72AA

Herstellernummer

MPL-A220T-VJ72AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.62 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

1.61 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

75 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR