ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B310P-SJ72AA MOTOR,SERVO,1.58 NM,5000RPM,SI - MPL-B310P-SJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.77 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449071762715
Artikelnummer
RCKMPL-B310P-SJ72AA
Herstellernummer
MPL-B310P-SJ72AA
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.77 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
1.58 Nm
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C