Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ72AA MOTOR,SERVO,4.18 NM,5000RPM,MU - MPL-B330P-MJ72AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B330P-MJ72AA MOTOR,SERVO,4.18 NM,5000RPM,MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.8 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022953208

Artikelnummer

RCKMPL-B330P-MJ72AA

Herstellernummer

MPL-B330P-MJ72AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.8 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

4.18 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR