ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B420P-MJ72AA MOTOR,SERVO,4.74 NM,5000RPM,MU - MPL-B420P-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.9 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449071276472
Artikelnummer
RCKMPL-B420P-MJ72AA
Herstellernummer
MPL-B420P-MJ72AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.9 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
4.74 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


