ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B430P-SK74AA MOTOR,SERVO,6.55 NM,5000RPM,SI - MPL-B430P-SK74AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.2 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449070424669
Artikelnummer
RCKMPL-B430P-SK74AA
Herstellernummer
MPL-B430P-SK74AA
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.2 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
6.55 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


