ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B520K-MJ74AA MOTOR,SERVO,10.7 NM,4000RPM,MU - MPL-B520K-MJ74AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3.5 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449078587052
Artikelnummer
RCKMPL-B520K-MJ74AA
Herstellernummer
MPL-B520K-MJ74AA
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
3.5 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
10.7 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


