ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540D-SJ72AA MOTOR,SERVO,19.4 NM,2000RPM,SI - MPL-B540D-SJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3.4 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 2000 1/min
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449078587069
Artikelnummer
RCKMPL-B540D-SJ72AA
Herstellernummer
MPL-B540D-SJ72AA
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
3.4 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
19.4 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


