ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B540K-SJ72AA LOW INERTIA SERVO MOTOR 460V, - MPL-B540K-SJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 5.4 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449078769182
Artikelnummer
RCKMPL-B540K-SJ72AA
Herstellernummer
MPL-B540K-SJ72AA
Hersteller
RCK
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
5.4 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
19.4 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


