ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B580F-MJ72AA MOTOR,SERVO,34.0NM,3000RPM,MUL - MPL-B580F-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 7.1 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449076250408
Artikelnummer
RCKMPL-B580F-MJ72AA
Herstellernummer
MPL-B580F-MJ72AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
7.1 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
34 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
165 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


