ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A2540P-BJ32AA MOTORE 2.9 NM 5000 RPM ENCODER ASSOLUTO - TL-A2540P-BJ32AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.86 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449076865992
Artikelnummer
RCKTL-A2540P-BJ32AA
Herstellernummer
TL-A2540P-BJ32AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.86 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Nenndrehmoment:
2.94 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
90 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C