ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A120P-BJ62AA MOTOR,SERVO,0.18NM,5000RPM,17BIT SERIAL - TLY-A120P-BJ62AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.086 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449079867603
Artikelnummer
RCKTLY-A120P-BJ62AA
Herstellernummer
TLY-A120P-BJ62AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.086 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
46 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


