Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130P-BJ64AA MOTOR,SERVO,0.29NM,5000RPM,17BIT SERIAL, - TLY-A130P-BJ64AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130P-BJ64AA MOTOR,SERVO,0.29NM,5000RPM,17BIT SERIAL,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.14 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073147909

Artikelnummer

RCKTLY-A130P-BJ64AA

Herstellernummer

TLY-A130P-BJ64AA

Hersteller

RCK

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.14 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

0.29 Nm

Rahmengröße nach IEC:

46 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR