Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130T-HK62AA MOTOR,SERVO,0.32NM,6000RPM,2000 LINE INC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A130T-HK62AA MOTOR,SERVO,0.32NM,6000RPM,2000 LINE INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.14 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075894986

Artikelnummer

RCKTLY-A130T-HK62AA

Herstellernummer

TLY-A130T-HK62AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.14 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

0.32 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR