ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A220T-HJ62AN MOTOR,SERVO,0.84NM,6000RPM,2000 LINE INC - TLY-A220T-HJ62AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.35 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min
Packung
1 ST
EAN
7449072319055
Artikelnummer
RCKTLY-A220T-HJ62AN
Herstellernummer
TLY-A220T-HJ62AN
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.35 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Nenndrehmoment:
0.836 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
70 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


