Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10352-GR LAMPADA INCASSO LED 3W - 10352-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421491155

Artikelnummer

RSS10352-GR

Herstellernummer

10352-GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

35 mm

Incasso LED a parete, corredato di cassaforma perinstallazione in cartongesso e muratura. Struttura in metallo verniciato in due finiture: bianco e grigio. Segnapasso proposto in due dimensioni (h 70mm e 184mm), con temperatura colore 3000K. Corredato dialimentatore LED da installare in remoto, ch e si pu? alloggiare nella cassaforma.