ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10353-B LAMPADA INCASSO LED 3W - 10353-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015421491162
Artikelnummer
RSS10353-B
Herstellernummer
10353-B
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
35 mm
Incasso LED a parete, corredato di cassaforma perinstallazione in cartongesso e muratura. Struttura in metallo verniciato in due finiture: bianco e grigio. Segnapasso proposto in due dimensioni (h 70mm e 184mm), con temperatura colore 3000K. Corredato dialimentatore LED da installare in remoto, ch e si pu? alloggiare nella cassaforma.








