Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS1073-40-B SOSPENSIONE VETRO DECORATO - 1073-40-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Länge - 525 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421490981

Artikelnummer

RSS1073-40-B

Herstellernummer

1073-40-B

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Länge:

525 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

400 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, da parete e a soffitto in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in diverse misure erelative potenze. Attacco E27 che consente di mont are lampadina a LED.