ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10801-40 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO - 10801-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Fassung - E27
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8015421500291
Artikelnummer
RSS10801-40
Herstellernummer
10801-40
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
Chrom
Fassung:
E27
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
weiß
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
270 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein






