Startseite

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS10801-50 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO - 10801-50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421500284

Artikelnummer

RSS10801-50

Herstellernummer

10801-50

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

260 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione a semisfera in vetro biancosatinato per un'ottima diffusione della luce con montatura e rosone in metallo cromato. Disponibilein due dimensioni. Attacco E27 che consente di mont are lampadina a LED.